Metz - MEZ142M5X15200 Kabel M12 Stecker X-kod. gerade / RJ45 S - 142M5X15200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 20 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - schwarz
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4251394642628
Artikelnummer
MEZ142M5X15200
Herstellernummer
142M5X15200
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
20 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65


