Metz - MEZ142M5Q11100 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 10,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Kabeltyp - SF/FTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Packung
1 ST
EAN
4251394616025
Artikelnummer
MEZ142M5Q11100
Herstellernummer
142M5Q11100
Hersteller
MEZ
Länge:
10 m
Kabeltyp:
SF/FTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65


