Startseite

Metz - MEZ142M2X22010 M12 Patchkabel X-kodiert 1m M12 Buchse g - 142M2X22010

KopierenKopieren
Metz - MEZ142M2X22010 M12 Patchkabel X-kodiert 1m M12 Buchse g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002537069

Artikelnummer

MEZ142M2X22010

Herstellernummer

142M2X22010

Hersteller

MEZ

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, keine korrosiven Gase, mikrobenfest, keine Brandfortleitung.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Kabeltyp:S/FTP, Kategorie:6A (IEC), Länge:1 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:M12, Steckverbindertyp Anschluss 2:M12, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:Metall, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:Metall, Mantel-Farbe:grün, Knickschutztülle:angespritzt, Farbe der Knickschutztülle:schwarz, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Ölbeständig nach EN 60811-404, Kabelkonstruktion:4x2, AWG-Querschnitt:26, Pinbelegung:1:1, Schutzart (IP):IP65