Metz - MEZ142M2X11250 Verbindungsleitung - 8-polig, X-kodiert - 142M2X11250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12
Packung
1 ST
EAN
4251122188640
Artikelnummer
MEZ142M2X11250
Herstellernummer
142M2X11250
Hersteller
MEZ
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65


