Metz - MEZ142M1D12071 Verbindungsleitung - M12 Buchse ger. 4-p - 142M1D12071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 7.1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12
Packung
1 ST
EAN
4251394615714
Artikelnummer
MEZ142M1D12071
Herstellernummer
142M1D12071
Hersteller
MEZ
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
7.1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


