Metz - MEZ142M1D11320 Verbindungsleitung M12, D-kodiert, 32,0m - 142M1D11320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 32 m
Kabeltyp - SF/FTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 2x2
Packung
1 ST
EAN
4251394641638
Artikelnummer
MEZ142M1D11320
Herstellernummer
142M1D11320
Hersteller
MEZ
Kategorie:
5E
Länge:
32 m
Kabeltyp:
SF/FTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


