Metz - MEZ142M1D11010 Verbindungsleitung M12 S-M12 S 4-polig D - 142M1D11010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12
Packung
1 ST
EAN
4250184139447
Artikelnummer
MEZ142M1D11010
Herstellernummer
142M1D11010
Hersteller
MEZ
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
NVP-Wert:
0 %


