Startseite

Metz - MEZ142M1D10050 Anschlussleitung M12 Stecker 4-polig D-k - 142M1D10050

KopierenKopieren
Metz - MEZ142M1D10050 Anschlussleitung M12 Stecker 4-polig D-k

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - SF/FTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 2x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184139423

Artikelnummer

MEZ142M1D10050

Herstellernummer

142M1D10050

Hersteller

MEZ

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Kabeltyp:

SF/FTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

2x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

ohne

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

NVP-Wert:

0 %

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialienund konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten:1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.