Metz - MEZ14040100-E SchutzgehAuse Set Wanddurchf.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003157914
Artikelnummer
MEZ14040100-E
Herstellernummer
14040100-E
Hersteller
MEZ
Inkl. M40 Gegenmutter (PA) zur Wand- und Gehäusemontage, universell und flexibel einsetzbar, vollkommen staub- und wasserdicht, beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser, standhaft gegenüber Hochdruckstrahl-Reinigungen, hohen Temperaturen und starken Vibrationen, geprüft nach IP69k, IP67 und IP66, M32 Rohr und Flansch aus eloxiertem Aluminium, inkl. M32 Kabelverschraubung (PA) mit Dichteinsätzen, O-Ringen und Adapterplatten für MC Modul-, Keystone- und LWL-Komponenten, zur sauberen Montage innerhalb des Flansches, Kabelmanteldurchmesser: 4,5 mm bis 15,0 mm Ausführung:Steckverbinder-Schutzgehäuse, Farbe:Aluminium