Metz - MEZ1402383320ME OpDAT Industry V14 LC-D MM adapter inser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - nein
Unterputz/Einbau - nein
Steckverbindergehäuse - IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 1
Packung
1 ST
EAN
4250184123637
Artikelnummer
MEZ1402383320ME
Herstellernummer
1402383320ME
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
nein
Unterputz/Einbau:
nein
Steckverbindergehäuse:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
1
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Metall
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode
Werkstoff der Hülse:
Metall
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Breite:
39.6 mm
Höhe:
39.6 mm
Tiefe:
31.5 mm


