Startseite

Metz - MEZ1401U10812KI E-DAT Industry USB A 3.0 coupler insert - 1401U10812KI

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401U10812KI E-DAT Industry USB A 3.0 coupler insert

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122195167

Artikelnummer

MEZ1401U10812KI

Herstellernummer

1401U10812KI

Hersteller

MEZ

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

nein

Kategorie:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

einrasten

USB 3.0 Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern, in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67, in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65, zur Realisierung von IP67 geschützten Service- oder Prüfanschlüssen, Buchse A auf Buchse A, Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich