Metz - MEZ1401U00812KI E-DAT Industry USB Acoupler insert - 1401U00812KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - nein
Kategorie - sonstige
Ausführung - Buchse/Buchse
Packung
1 ST
EAN
4250184119067
Artikelnummer
MEZ1401U00812KI
Herstellernummer
1401U00812KI
Hersteller
MEZ
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
nein
Kategorie:
sonstige
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
USB 2.0 Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern, in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67, in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65, zur Realisierung von IP67 geschützten Service- oder Prüfanschlüssen, Buchse A auf Buchse A, Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich


