Metz - MEZ1401900810MI E-DAT Industry RJ45 field jack insert PR - 1401900810MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4250184116561
Artikelnummer
MEZ1401900810MI
Herstellernummer
1401900810MI
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein


