Startseite

Metz - MEZ1401845512KE E-DAT Industry IP67 V4+RJ45 field jack i - 1401845512KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401845512KE E-DAT Industry IP67 V4+RJ45 field jack i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394601458

Artikelnummer

MEZ1401845512KE

Herstellernummer

1401845512KE

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

nein

Unterputz/Einbau:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse:

IEC 61076-3-106 Var. 4

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 4, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen, kein Spezialwerkzeug nötig, als Kabelkupplung verwendbar, Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), einfache, zeitsparende Montage, Varianten: Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B