Startseite

Metz - MEZ1401505012-E E-DAT Industry RJ45 plug black - 1401505012-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401505012-E E-DAT Industry RJ45 plug black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184113799

Artikelnummer

MEZ1401505012-E

Herstellernummer

1401505012-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Multiportfähiger Cat.6 Klasse E, A Stecker, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss AWG 27/7 - 24/7und AWG 26/1 - 24/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,36 - 0,51 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,46 - 0,61 mm, Aderdurchmesser von 0,85 - 1,05 mm, Kabelmantel bis 7,3 mm anschließbar, Anschluss von Crimp-Kontakten und Schirm mit Crimpwerkzeug in einem Arbeitsgang möglich, Variante mit und ohne Knickschutztülle, farbige Knickschutztüllen optional erhältlich, Trompete als Biegeschutz des Anschlusskabels, kann als Prüfstecker an IP67 geschütze Buchsen der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden, Keine Lieferung in Teilmengen, Varianten: mit Knickschutztülle / VE: 10 Stück, ohne Knickschutztülle / VE: 100 Stück