Metz - MEZ1401505010-E E-DAT Industry RJ45 plug - 1401505010-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Anschlussart - Crimp
Packung
1 ST
EAN
4250184113805
Artikelnummer
MEZ1401505010-E
Herstellernummer
1401505010-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


