Metz - MEZ1401400812-E E-DAT RJ45 field plug short Cat.6 Class - 1401400812-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4251394609881
Artikelnummer
MEZ1401400812-E
Herstellernummer
1401400812-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein


