Metz - MEZ1401008207-E E-DAT Industry IP20 bendprotection grA1/ - 1401008207-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanisch - nein
Optisch - ja
Farbe - grün
Geeignet für - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4250184113867
Artikelnummer
MEZ1401008207-E
Herstellernummer
1401008207-E
Hersteller
MEZ
Mechanisch:
nein
Optisch:
ja
Farbe:
grün
Geeignet für:
sonstige
Knickschutztülle für E-DAT Industry IP20 RJ45 plug, trompetenförmiger Biegeschutz des Anschlusskabels, nachträgliche Montage möglich, wirksame Griffkonturen, Varianten: weiß, lichtgrau, blau, gelb, grün, schwarz, orange


