Startseite

Metz - MEZ1401008206-E E-DAT Industry IP20 bendprotection blau - 1401008206-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401008206-E E-DAT Industry IP20 bendprotection blau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanisch - nein

  • Optisch - ja

  • Farbe - blau

  • Geeignet für - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184113843

Artikelnummer

MEZ1401008206-E

Herstellernummer

1401008206-E

Hersteller

MEZ

Mechanisch:

nein

Optisch:

ja

Farbe:

blau

Geeignet für:

sonstige

Knickschutztülle für E-DAT Industry IP20 RJ45 plug, trompetenförmiger Biegeschutz des Anschlusskabels, nachträgliche Montage möglich, wirksame Griffkonturen, Varianten: weiß, lichtgrau, blau, gelb, grün, schwarz, orange