Metz - MEZ1401008205-E E-DAT Industry IP20 bendprotection gelb - 1401008205-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanisch - nein
Optisch - ja
Farbe - gelb
Geeignet für - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4250184113850
Artikelnummer
MEZ1401008205-E
Herstellernummer
1401008205-E
Hersteller
MEZ
Mechanisch:
nein
Optisch:
ja
Farbe:
gelb
Geeignet für:
sonstige
Knickschutztülle für E-DAT Industry IP20 RJ45 plug, trompetenförmiger Biegeschutz des Anschlusskabels, nachträgliche Montage möglich, wirksame Griffkonturen, Varianten: weiß, lichtgrau, blau, gelb, grün, schwarz, orange


