Startseite

Metz - MEZ1401008204-E E-DAT Industry IP20 bendprotection weiAŸ

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401008204-E E-DAT Industry IP20 bendprotection weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mechanisch - nein

  • Optisch - ja

  • Geeignet für - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184113812

Artikelnummer

MEZ1401008204-E

Herstellernummer

1401008204-E

Hersteller

MEZ

Farbe:

weiß

Mechanisch:

nein

Optisch:

ja

Geeignet für:

sonstige

Knickschutztülle für E-DAT Industry IP20 RJ45 plug, trompetenförmiger Biegeschutz des Anschlusskabels, nachträgliche Montage möglich, wirksame Griffkonturen, Varianten: weiß, lichtgrau, blau, gelb, grün, schwarz, orange