Startseite

Metz - MEZ130D2CMU6-E DCCS2 Baugruppe EMTC E-DAT6 Port unbestA - 130D2CMU6-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D2CMU6-E DCCS2 Baugruppe EMTC E-DAT6 Port unbestA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - 10 Gigabit Ethernet

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 0

  • Anschlussart hinten - ohne

  • Anzahl der Steckverbinder hinten - 0

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184193821

Artikelnummer

MEZ130D2CMU6-E

Herstellernummer

130D2CMU6-E

Hersteller

MEZ

Anwendung:

10 Gigabit Ethernet

Anzahl der Steckverbinder vorne:

0

Anschlussart hinten:

ohne

Anzahl der Steckverbinder hinten:

0

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Farbe:

sonstige

DCCS2 6 Port Baugruppe für Einzelmodule mit Einbauausschnitt E-DAT Industry, unbestückt, Einsetzbare RJ45 Module: 1401100810MI, 1401800810MI und 140190081MI, Einsetzbare RJ45 Kupplungen: 1401200810MI, Einsetzbare USB Kupplungen: 1401U00812KI (USB2 A/A) und 1401U10812KI (USB3 A/A), Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung und Potentialausgleich im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, Die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play), Einbauform: DCCS2