Startseite

Metz - MEZ130D2CMC6-E DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 Cross Connec - 130D2CMC6-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D2CMC6-E DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 Cross Connec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - 10 Gigabit Ethernet

  • Anschlussart vorne - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 6

  • Anschlussart hinten - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder hinten - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184193838

Artikelnummer

MEZ130D2CMC6-E

Herstellernummer

130D2CMC6-E

Hersteller

MEZ

Anwendung:

10 Gigabit Ethernet

Anschlussart vorne:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder vorne:

6

Anschlussart hinten:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder hinten:

6

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Farbe:

sonstige

Cross-Connect Baugruppe 6 Port RJ45 bestehend aus einem robusten Edelstahlträger und 6 Kupplungen aus Zinkdruckguss, veredelt, für den Anschluss von je 6 Patchkabeln auf der Vorder- und Rückseite, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801Ed.2.2:2011-06, GHMT zertifiziertfür 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Einzelne Module damit Alien Next optimiert , Frontseitig: die Verriegelungshebel angeschlossener Patchkabel an den DCCS2 Baugruppen zeigen einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden, Rückseitig: die Verriegelungshebel der an die DCCS2-Baugruppen angeschlossenen Patchkabel zeigen vorn und hinten einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden, Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung und Potentialausgleich im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, Die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebautsind montiert oder demontiert werden (plug and play), Bauform: DCCS2