Startseite

Metz - MEZ130D2CKU4-E DCCS2 KMTC 4 port unbestA1/4cktBauform K - 130D2CKU4-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D2CKU4-E DCCS2 KMTC 4 port unbestA1/4cktBauform K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - 10 Gigabit Ethernet

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 0

  • Anschlussart hinten - ohne

  • Anzahl der Steckverbinder hinten - 0

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184181309

Artikelnummer

MEZ130D2CKU4-E

Herstellernummer

130D2CKU4-E

Hersteller

MEZ

Anwendung:

10 Gigabit Ethernet

Anzahl der Steckverbinder vorne:

0

Anschlussart hinten:

ohne

Anzahl der Steckverbinder hinten:

0

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Farbe:

sonstige

DCCS2 4 Port Baugruppe für Einzelmodule mit Einbauausschnitt Keystone, unbestückt, Einsetzbare RJ45 Module: 130B21-E, 130910KI, 130A10-I, 130A10-I-B1, 130A10-29-I, 130A10-29-I-B1, 130A08-I und 130A08-I-B1, Einsetzbare RJ45 Kupplungen: 1309A0-I, Einsetzbare LWL Module: 15091001-I, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I und 15091076-I, Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, Die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play), Einbauform: DCCS2