Metz - MEZ130D2B1B-E DCCS2 19 Zoll 1HE BaugruppentrAger schw - 130D2B1B-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart vorne - sonstige
Anzahl der Steckverbinder vorne - 0
Anwendung - 10 Gigabit Ethernet
Farbe - schwarz
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
4250184153733
Artikelnummer
MEZ130D2B1B-E
Herstellernummer
130D2B1B-E
Hersteller
MEZ
Anschlussart vorne:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder vorne:
0
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Farbe:
schwarz
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anschlussart hinten:
ohne
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)


