Startseite

Metz - MEZ130B22-E C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 270A^ Baufo - 130B22-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B22-E C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 270A^ Baufo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184133476

Artikelnummer

MEZ130B22-E

Herstellernummer

130B22-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Modulare Cat.6, A Anschlusseinheit RJ45, Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 270°, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet