Metz - MEZ130B21-Z C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ Baufo - 130B21-Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4251394608617
Artikelnummer
MEZ130B21-Z
Herstellernummer
130B21-Z
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein


