Startseite

Metz - MEZ130B20S50601-E Subway Unterflureinheit GB2 Keystone 6 P - 130B20S50601-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B20S50601-E Subway Unterflureinheit GB2 Keystone 6 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslassrichtung - schräg

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184170372

Artikelnummer

MEZ130B20S50601-E

Herstellernummer

130B20S50601-E

Hersteller

MEZ

Auslassrichtung:

schräg

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

RAL-Nummer:

1013

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Clip

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

165 mm

Gerätehöhe:

92 mm

Gerätetiefe:

55 mm

Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich für Einzelmodule in Keystonebauform, passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann), einige Typen von Electraplan Solutions, Bauform GB2, inkl. Modulträger für Keystone Module, Abdeckkappen und Blindabdeckungen, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Farbe: Gerätebecher schwarz, Abdeckteile perlweiß, Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port