Startseite

Metz - MEZ130B20E2E-E ModultrAger Keystone 6 Port 3HE7TE unbe - 130B20E2E-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B20E2E-E ModultrAger Keystone 6 Port 3HE7TE unbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184149569

Artikelnummer

MEZ130B20E2E-E

Herstellernummer

130B20E2E-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Farbe:

Silber

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

64.2 mm

Edelstahl-Modulträger für 6 Einzelmodule in Keystonebauform, Zugentlastung am Modul, 3HE 7TE Modulträger in sehr kurzer Bauform , zum Einbau in OpDAT REGpro, OpDAT REGpro24, OpDAT CM oder 3HE Modulträger, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Erdung über Flachstecker möglich