Startseite

Metz - MEZ130B20D30002KE Keystone Anschlussdose AP 3 Port reinwei - 130B20D30002KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B20D30002KE Keystone Anschlussdose AP 3 Port reinwei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslassrichtung - schräg

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184157786

Artikelnummer

MEZ130B20D30002KE

Herstellernummer

130B20D30002KE

Hersteller

MEZ

Auslassrichtung:

schräg

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

RAL-Nummer:

9010

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Mit Staubschutz:

ja

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

42.9 mm

Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 43 mm für alle Einzelmodule in Keystonebauform (Achtung: E-DAT modul Kupplungen 8(8) nur mit geeignetem Patchkabel), Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port