Metz - MEZ130B20D11200KE Keystone Anschlussdose UP01 Port reinwei - 130B20D11200KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4250184157694
Artikelnummer
MEZ130B20D11200KE
Herstellernummer
130B20D11200KE
Hersteller
MEZ
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
15.4 mm


