Metz - MEZ130B20D10002KE Keystone Anschlussdose AP 1 Port reinwei - 130B20D10002KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - nein
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4250184157755
Artikelnummer
MEZ130B20D10002KE
Herstellernummer
130B20D10002KE
Hersteller
MEZ
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
42.9 mm


