Startseite

Metz - MEZ130B11P4-E C6Amodul 48 Port 180A^ M. Patchfeld 1,5H - 130B11P4-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B11P4-E C6Amodul 48 Port 180A^ M. Patchfeld 1,5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184131786

Artikelnummer

MEZ130B11P4-E

Herstellernummer

130B11P4-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1.5

Farbe:

Silber

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

65.8 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

92.5 mm

19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger mit 48 Einzelmodulen C6, Amodul 180°, GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1(12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück des C6, Amodul, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden