Metz - MEZ130B11P2-E C6Amodul 6 Port 180A^ 1HE - 130B11P2-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
1 ST
EAN
4250184131762
Artikelnummer
MEZ130B11P2-E
Herstellernummer
130B11P2-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
28 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
104 mm


