Metz - MEZ130B11-25-E 25Gmodul 1xRJ45 Modul Kat.6A - 130B11-25-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - sonstige
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4251394607399
Artikelnummer
MEZ130B11-25-E
Herstellernummer
130B11-25-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein


