Metz - MEZ130B10E2E-E ModultrAger 6 Port 3HE 7TEEdelstahl unb - 130B10E2E-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
1 ST
EAN
4250184168225
Artikelnummer
MEZ130B10E2E-E
Herstellernummer
130B10E2E-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
64.2 mm


