Startseite

Metz - MEZ130A21-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah

KopierenKopieren
Metz - MEZ130A21-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106678

Artikelnummer

MEZ130A21-00-E

Herstellernummer

130A21-00-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

sonstige

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

43.6 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

100 mm

19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystone-Bauform, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Keystone Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden