Startseite

Metz - MEZ130A11KI UTPmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul Keystone in - 130A11KI

KopierenKopieren
Metz - MEZ130A11KI UTPmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul Keystone in

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122179402

Artikelnummer

MEZ130A11KI

Herstellernummer

130A11KI

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Ungeschirmte modulare Anschlusseinheit Cat.6, A, RJ45Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-41 Ed.1 (12/2008), von GHMT zertifiziertCat.6A Komponentenprüfung nach TIA/EIA-568-C.2 und IEC 60512-27-100, von GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, von GHMT zertifiziertgetestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an),Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das UTP Ladestück, Modulgehäuse aus Kunststoff, Montage ohne Spezialwerkzeug, optionale Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul möglich, optionale Montage von farbigen Staubschutzklappen am Modul möglich, Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 180°, Varianten: weiss und schwarz