Metz - MEZ130A11-29KI UTPmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul Keystone in - 130A11-29KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4251122179389
Artikelnummer
MEZ130A11-29KI
Herstellernummer
130A11-29KI
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein


