Startseite

Metz - MEZ130A10-I-B1 UTP modul 8(8) Cat.6 perlweiAŸ RAL1013 - 130A10-I-B1

KopierenKopieren
Metz - MEZ130A10-I-B1 UTP modul 8(8) Cat.6 perlweiAŸ RAL1013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184164340

Artikelnummer

MEZ130A10-I-B1

Herstellernummer

130A10-I-B1

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Ungeschirmtes Cat.6 Klasse E UTP Modul, für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Zugentlastung mit Kabelbinder am UTP Modul möglich, Bauform: Keystone, Varianten: Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A und T568B, Gehäusefarben weiß oder schwarz