Startseite

Metz - MEZ130A08-AP29-E UTP 1HE 24 port Patchfeld Cat.5e punch d - 130A08-AP29-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130A08-AP29-E UTP 1HE 24 port Patchfeld Cat.5e punch d

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184169833

Artikelnummer

MEZ130A08-AP29-E

Herstellernummer

130A08-AP29-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

LSA

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

27.4 mm

19 Zoll 1HE Cat.5e Patchfeld mit 24 RJ45-Buchsen 8(8), 19 Zoll Modulträger aus Stahlblech, schwarz, 4 einzelne Anschlussblöcke 6 Port ungeschirmt, Anschluss der ungeschirmten Anschlussleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-26), Adernanschluss nach T568Aund T568B möglich, mit 4 einrastbaren Kunststoffkabelhaltern