Metz - MEZ1309A1-I E-DATmodul Kat.6 Kupplung RJ45 Buchse/Bu - 1309A1-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - abgewinkelt
Steckverbindertyp - 2x RJ45
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Ausführung - Buchse/Buchse
Packung
1 ST
EAN
4250184106623
Artikelnummer
MEZ1309A1-I
Herstellernummer
1309A1-I
Hersteller
MEZ
Bauform:
abgewinkelt
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
RJ45 Kabelkupplung Klasse E, AEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, vollgeschirmte 90° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen


