Startseite

Metz - MEZ1309510003-E E-DAT Industry IP67 V6 AP 1PCat.6A C6Amo - 1309510003-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309510003-E E-DAT Industry IP67 V6 AP 1PCat.6A C6Amo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputz/Einbau - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184162339

Artikelnummer

MEZ1309510003-E

Herstellernummer

1309510003-E

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

ja

Unterputz/Einbau:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse:

IEC 61076-3-106 Var. 6

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

RJ45 Anschlusseinheit C6, Amodul in Flanschgehäuse nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 6GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement in Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, erfüllt in gestecktem Zustand Schutzart IP67, Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Variante 6), großflächige 360°-Schirmkontaktierung, Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastklip direkt am Ladestück des Moduls, Farbe: lichtgrau RAL 7035