Startseite

Metz - MEZ1309471003KI IP44 SG UP-GehAuse Keystone gr - 1309471003KI

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309471003KI IP44 SG UP-GehAuse Keystone gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004989712

Artikelnummer

MEZ1309471003KI

Herstellernummer

1309471003KI

Hersteller

MEZ

Mit zwei Schlusseln und gleich schlie?endem Schloss (gleiche Schlosser und Schlussel), Gehauseklappe plombierbar , IP-Schutzklassen getestet ohne abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen. Modul Einbauausschnitt: Keystone, Aufnahme von zwei Einzelmodulen nach Wahl (RJ45, LWL-LC, LWL-ST, KOAX) als Zubehor erhaltlich.Klappdeckel schlie?t vollstandig, auch bei eingesteckten Patchkabeln.Klappdeckel im geoffneten Zustand feststellbar, Gehause aus UV-witterungsbestandigem und bruchfestem thermoplastischen Kunststoff PC/ASA, Mit gut sichtbarem Beschriftungsfeld, Farbe: grau (RAL 7035), Kabelverschraubungen als Zubehor erhaltlich, Lieferung erfolgt ohne Module.