Startseite

Metz - MEZ1309450003-E Modul IP20 AP-GehAuse grau mit PK-Ausla - 1309450003-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309450003-E Modul IP20 AP-GehAuse grau mit PK-Ausla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184112990

Artikelnummer

MEZ1309450003-E

Herstellernummer

1309450003-E

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Buchsen geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

87 mm

Gerätehöhe:

75 mm

Gerätetiefe:

57 mm

IP20 Aufputzgehäuse für zwei Einzelmodule in Modulbauform, Baugleich zu Modul IP44 AP, jedoch durch Öffnung im Gehäusedeckel bleibt dieser bei gesteckten Patchkabeln geschlossen, Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben, bruchsicher, Farbe grau