Metz - MEZ1309430003-E E-DATmodul AP-GehAuse 2Port IP44 leer - 1309430003-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslassrichtung - schräg
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP44
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184106609
Artikelnummer
MEZ1309430003-E
Herstellernummer
1309430003-E
Hersteller
MEZ
Auslassrichtung:
schräg
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
7035
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
87 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
58 mm


