Startseite

Metz - MEZ1309426003-E REG-Adapter 1TE inkl. E-DATmodul 1xRJ45

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309426003-E REG-Adapter 1TE inkl. E-DATmodul 1xRJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106586

Artikelnummer

MEZ1309426003-E

Herstellernummer

1309426003-E

Hersteller

MEZ

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Werkstoff:

Kunststoff

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 undLitzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 – AWG 22/7 an MC 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestück, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REG in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsblech direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden.integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich)