Startseite

Metz - MEZ1309410003-E E-DAT Industry IP67 V6 AP Kupplungsgehae - 1309410003-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309410003-E E-DAT Industry IP67 V6 AP Kupplungsgehae

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106517

Artikelnummer

MEZ1309410003-E

Herstellernummer

1309410003-E

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

nein

Unterputz/Einbau:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse:

IEC 61076-3-106 Var. 6

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

RJ45 Anschlusseinheit E-DAT modul in Flanschgehäuse nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 6, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, erfüllt in gestecktem Zustand Schutzart IP67, Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Variante 6), großflächige 360°-Schirmkontaktierung, anreihbare Aufputzmontage möglich (AP), Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), einfache, zeitsparende Montage, Farbe: lichtgrau RAL 7035