Metz - MEZ1309380101-I Subway DIN GerAtetrAger - 1309380101-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP00
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184106463
Artikelnummer
MEZ1309380101-I
Herstellernummer
1309380101-I
Hersteller
MEZ
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
RAL-Nummer:
1013
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm


