Metz - MEZ1309320301-E Subway 3 Port Abdeckkappe perlweiA RAL1 - 1309320301-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - weiß
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184106326
Artikelnummer
MEZ1309320301-E
Herstellernummer
1309320301-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
66.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
nein
Höhe:
44.45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Tiefe:
17 mm


